{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 12 mm | |
Alojamento | HSK-A 100 A = 160 | |
Norma de alojamento | DIN 69893; DIN 69882-6 | |
Forma | A | |
Furo do canal de refrigeração | se puede cerrar | |
Refrigeração interior | sí | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | |
Oscilação | amortiguado | |
Projeção medida A | 160 mm | |
⌀ exterior D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
⌀ D3 | 88 mm | |
L2 | 70 mm | |
Modelo | reforzado | |
Tipo de produto | Cono de contracción térmica |
Número do artigo | 308348 12 | |
EAN/GTIN | 4062406545666 | |
Número do fabricante | 308348 12 |