Mandril de contração, estreito, longo 4°30′ 6

N.º do artigo: 308339 6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
61 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação D1 Preço unitário com IVA
  • Norma de alojamento: DIN 69893; DIN 69893
  • Forma: A
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Concentricidade: ≤ 3
  • Estratégia de maquinagem: HSC

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação D1 6 mm
Alojamento HSK-A 100 A = 120
Norma de alojamento DIN 69893; DIN 69893
Forma A
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 en 25 000 rpm
Concentricidade ≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem HSC
Projeção medida A 120 mm
⌀ exterior D 30 mm
⌀ D2 15 mm
Tipo de produto Cono de contracción térmica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 308339 6
EAN/GTIN 4062406787073
Número do fabricante 308339 6

Descrição

Ejecución:

  • Inclinação exterior 4°30′.
  • Com RFID/perfuração Balluffchip.
  • Superfícies funcionais HSK processadas.

Aplicación:

  • Em locais particularmente difíceis de alcançar.
  • Para fixar ferramentas com tolerância da haste cilíndrica h6.

Partes opcionales:

Tubo do líquido de arrefecimento n.º 309880, chave de caixa n.º 309890, extensões de contração n.º 302410 tam. 12/3 e 12/4. Aparelhos de contração n.º 354210 - 354450.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta