{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 6 mm | |
Alojamento | HSK-A 63 A = 160 | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Projeção medida A | 160 mm | |
⌀ exterior D | 30 mm | |
⌀ D2 | 15 mm | |
Tipo de produto | Mandril de contração |
Número do artigo | 308334 6 | |
EAN/GTIN | 4045197505170 | |
Número do fabricante | 308334 6 |