Mandril de contração 3°, estreito 3

N.º do artigo: 308306 3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
22 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação D1 Preço unitário com IVA
  • Norma de alojamento: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: E
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 en 40 000 rpm
  • Concentricidade: ≤ 3
  • Estratégia de maquinagem: HSC

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação D1 3 mm
Alojamento HSK-E 40 A = 80
Norma de alojamento ISO 12164-1; DIN 69893
Forma E
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 en 40 000 rpm
Concentricidade ≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem HSC
Projeção medida A 80 mm
⌀ exterior D 16 mm
⌀ D2 9 mm
Tipo de produto Cono de contracción térmica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 308306 3
EAN/GTIN 4045197480231
Número do fabricante 308306 3

Descrição

Ejecución:

  • Todos os eixos torneados (funcionamento suave!).
  • Superfícies funcionais HSK processadas.
  • Design fino (contorno de 3°).

Qualidade de balanceamento 2,5/40 000 rpm.

Aplicación:

  • Especialmente na construção de ferramentas e moldes.
  • Para fixação de ferramentas com tolerância de haste h6.

Partes opcionales:

Tubo de refrigerante n.º 309880. Chave de caixa n.º 309890. Extensões de mandril de encaixe por contração n.º 302410 tam. 12/3 e 12/4. Aparelhos de contração n.º 354210 - 354450.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta