{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 8 mm | |
Alojamento | HSK-E 40 A = 60 | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | E | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 40000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Projeção medida A | 60 mm | |
⌀ exterior D | 19 mm | |
⌀ D2 | 14 mm | |
Tipo de produto | Mandril de contração |
Número do artigo | 308302 8 | |
EAN/GTIN | 4045197480125 | |
Número do fabricante | 308302 8 |