{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Alojamento | HSK-A 100 A = 160 | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | |
Tipo de produto | Cono de contracción térmica |
Número do artigo | 308286 14 | |
EAN/GTIN | 4062406422677 | |
Número do fabricante | 308286 14 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandril de contração com furo do canal de refrigeração 14
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
346,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
33 peças em stock
209,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
48 peças em stock
306,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ D2 | 27 mm | 27 mm | |
Alojamento | HSK-A 100 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 100 A = 160 |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de fixação D1 | 14 mm | 14 mm | |
Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Tipo de produto | Cono de contracción térmica | Cono de contracción térmica | Cono de contracción térmica |