{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 20 mm | |
Alojamento | HSK-A 100 A = 120 | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Furo do canal de refrigeração | com fecho | |
Refrigeração interior | sim | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | |
Projeção medida A | 120 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Tipo de produto | Mandril de contração |
Número do artigo | 308283 20 | |
EAN/GTIN | 4062406101367 | |
Número do fabricante | 308283 20 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandril de contração com furo do canal de refrigeração 20
sob pedido
Em stock
37 peças em stock
310,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
36 peças em stock
191,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
221,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
50 peças em stock
281,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
227,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ D2 | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Forma | A | A | A | A | A |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 |
Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Tipo de produto | Mandril de contração | Mandril de contração | Mandril de contração | Mandril de contração | Mandril de contração |