{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 25 mm | |
Alojamento | HSK-A 63 A = 160 | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | |
Projeção medida A | 160 mm | |
⌀ exterior D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Tipo de produto | Cono de contracción térmica |
Número do artigo | 308208 25 | |
EAN/GTIN | 2050001690432 | |
Número do fabricante | 16.306.63.25.Z/160 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Mandril de contração 25
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock
269,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
209,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
61 peças em stock
306,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
346,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ D2 | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Alojamento | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 100 A = 160 | |
⌀ exterior D | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
Forma | A | A | A | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Tipo de produto | Cono de contracción térmica | Cono de contracción térmica | Cono de contracción térmica |