{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 10 mm | |
Alojamento | HSK-A 63 A = 160 | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Furo do canal de refrigeração | se puede cerrar | |
Refrigeração interior | sí | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | |
Projeção medida A | 160 mm | |
⌀ exterior D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Tipo de produto | Cono de contracción térmica |
Número do artigo | 308206 10 | |
EAN/GTIN | 4045197943897 | |
Número do fabricante | 308206 10 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Mandril de contração com furo do canal de refrigeração 10
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
236,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
36 peças em stock
209,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
267,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ D2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Alojamento | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | DIN 69893; DIN 69882-6 |
Projeção medida A | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 en 25 000 rpm |
Tipo de produto | Cono de contracción térmica | Mandril de contração | Cono de contracción térmica |