{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 10 mm | |
Alojamento | HSK-A 63 A = 120 | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | |
Projeção medida A | 120 mm | |
⌀ exterior D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Tipo de produto | Mandril de contração |
Número do artigo | 308189 10 | |
EAN/GTIN | 4045197290991 | |
Número do fabricante | 308189 10 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandril de contração 10
sob pedido
Em stock
154 peças em stock
191,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
50 peças em stock
281,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ D2 | 24 mm | 24 mm |
Alojamento | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 100 A = 120 |
Projeção medida A | 120 mm | 120 mm |
⌀ exterior D | 32 mm | 32 mm |
Forma | A | A |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Tipo de produto | Mandril de contração | Mandril de contração |