{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 6 mm | |
Alojamento | HSK-A 63 curto | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | |
Projeção medida A | 80 mm | |
⌀ exterior D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Tipo de produto | Mandril de contração |
Número do artigo | 308183 6 | |
EAN/GTIN | 2050001690098 | |
Número do fabricante | 16.306.63.06.Z |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Mandril de contração, HSK-A 63 curto, ⌀ de fixação D1: 6mm
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
182,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
648 peças em stock
143,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
573 peças em stock
181,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
172 peças em stock
188,30 €
146,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ D2 | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Alojamento | HSK-A 63 curto | HSK-A 63 curto | HSK-A 63 curto | HSK-A 63 corto |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Projeção medida A | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
⌀ exterior D | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Tipo de produto | Mandril de contração | Mandril de contração | Mandril de contração | Cono de contracción térmica |