Mandril de contração com furo do canal de refrigeração 10

N.º do artigo: 308165 10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
75 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação D1 Preço unitário com IVA
  • Norma de alojamento: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Furo do canal de refrigeração: com fecho
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 a 25000 min-1
  • Concentricidade: ≤ 3

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação D1 10 mm
Alojamento HSK-A 63 ultracurto
Norma de alojamento ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Furo do canal de refrigeração com fecho
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 a 25000 min-1
Concentricidade ≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem HSC; HPC
Projeção medida A 70 mm
⌀ exterior D 33 mm
⌀ D2 26 mm
Tipo de produto Mandril de contração

Números de identificação e classificações

Número do artigo 308165 10
EAN/GTIN 4045197468666
Número do fabricante 308165 10

Descrição

Ejecución:

Desde ⌀ de aperto D1 6 mm com furos roscados para parafusos de compensação.
  • Aço resistente a altas temperaturas.
  • Tam. 3−5 para metal duro, a partir do tam. 6 para HSS e HM.
  • Com RFID / perfuração Balluff-Chip.

GARANT: Superfícies funcionais HSK processadas. Todas as hastes torneadas (funcionamento suave!).
Ultracurto: Mais estabilidade e rigidez de vibração. Isto melhora a vida útil da ferramenta e a qualidade da superfície. Não é possível o ajuste do comprimento.
Com furos do canal de refrigeração e roscas bloqueáveis.

Aplicación:

  • Para fixar fresas e brocas com haste cilíndrica na tolerância h6.
  • Adequado para aparelhos indutivos, de contacto e termorretráteis.

Volumen de suministro:

Para mandris com ajuste de comprimento, incluindo parafuso de ajuste do comprimento (desde ⌀ de aperto D1 6 mm).

Partes opcionales:

Tubo de refrigerante n.º 309880, chave de caixa n.º 309890, extensão de mandril de encaixe por contração n.º 302410 - 302416, aparelhos de contração n.º 354210 - 354450, conjunto de parafuso de compensação n.º 309906 180.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta