Muelas de rectificado de perfiles con aglomerante cerámico y aglomerado con resina sintética CBN 225 x 5 x 60 mm 89A 54 I5A V53

N.º do artigo: 30806
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 30806
EAN/GTIN 9003170308069
Número do fabricante 30806

Descrição

Descripción:

Para el pulido de perfiles, utilice discos corindón y CBN para mecanizar HSS. Por otro lado, el carburo solo debe ser molido con diamante. Para la molienda previa, recomendamos utilizar el tamaño de grano 54 en mezclas de corindón fino y corindón sinterizado. El tamaño de grano 100 se debe utilizar para la molienda terminada y los perfiles finos. Alternativamente, B151 en CBN. Los tamaños de grano más finos se utilizan generalmente para el carburo.

Característica:

  • Forma: Recta
  • Tamaño del grano: 54
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Especificación: 89A 54 I5A V53
  • Dimensión (D x D x H): 225 x 5 x 60 mm
  • Diámetro: 225 mm
  • Grosor: 5 mm
  • Agujero: 60 mm
  • Idoneidad material: Carburo de tungsteno, HSS

Ventaja:

  • Gran capacidad abrasiva
  • Retención de alto perfil
  • Surtido amplio

Aplicación:

  • Para la molienda de perfiles de carburo y piezas de trabajo HSS

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta