Mandril de contração 3

N.º do artigo: 307950 3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
25 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação D1 Preço unitário com IVA
  • Norma de alojamento: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Concentricidade: ≤ 3
  • Estratégia de maquinagem: HSC

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação D1 3 mm
Alojamento HSK-A 40
Norma de alojamento ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 en 25 000 rpm
Concentricidade ≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem HSC
Projeção medida A 60 mm
⌀ exterior D 17 mm
⌀ D2 12 mm
Tipo de produto Cono de contracción térmica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 307950 3
EAN/GTIN 4045197376831
Número do fabricante 307950 3

Descrição

Ejecución:

  • Aço resistente a altas temperaturas.
  • Ajuste integrado do comprimento das ferramentas, curso de ajuste de 10 mm.
  • Tam. 3−5 para metal duro, a partir do tam. 6 para HSS e HM.
  • Todos os eixos torneados (funcionamento suave!).
  • Com RFID/perfuração Balluffchip.

GARANT: − Superfícies funcionais HSK processadas.

Aplicación:

Para fixar fresas e brocas com haste cilíndrica na tolerância h6. Adequado para aparelhos indutivos, de contacto e termorretráteis.

Partes opcionales:

Tubo de refrigerante n.º 309880, chave de caixa n.º 309890, extensão de mandril de encaixe por contração n.º 302410302416. Aparelhos de contração n.º 354210 - 304755.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta