Mandril curto Forma F 0,5-16

N.º do artigo: 307705 0,5-16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
21 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Área de aperto Preço unitário com IVA
  • Norma de alojamento: ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
  • Forma: F
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Concentricidade: ≤ 20

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alojamento HSK-F 63
Norma de alojamento ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
Forma F
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 en 25 000 rpm
Concentricidade ≤ 20 µm
Modelo estándar
Projeção medida A 102 mm
⌀ exterior D 57 mm
Chave de aperto Torx® sobressalente n.º 625220 TX25
Tipo de produto Portabrocas corto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 307705 0,5-16
EAN/GTIN 4045197761156
Número do fabricante 307705 0,5-16

Descrição

Ejecución:

  • Para rotação à direita e à esquerda.
  • Com RFID / perfuração Balluff-Chip.

Precisão de concentricidade ≤ 20 µm.

Volumen de suministro:

Inclui chave de aperto com cabo em T.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta