{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Área de aperto | 0,5 mm - 16 mm | |
Alojamento | HSK-A 100 | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
Forma | A | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 20 µm | |
Modelo | estándar | |
Projeção medida A | 111 mm | |
⌀ exterior D | 57 mm | |
Chave de aperto sobresselente n.º 627425 | SW 6 | |
Tipo de produto | Portabrocas corto |
Número do artigo | 307684 0,5-16 | |
EAN/GTIN | 4045197573452 | |
Número do fabricante | 307684 0,5-16 |