{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Área de aperto | 0,3 mm - 10 mm | |
Alojamento | HSK-E 40 | |
Refrigeração interior | sí, con máx. 50 bar | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 20 µm | |
Modelo | delgado | |
Projeção medida A | 91 mm | |
⌀ exterior D | 38 mm | |
Chave de aperto sobresselente n.º 627425 | SW 4 | |
Tipo de produto | Portabrocas corto |
Número do artigo | 307681 0,3-10 | |
EAN/GTIN | 4062406115098 | |
Número do fabricante | 307681 0,3-10 |