{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 12 mm | |
Alojamento | HSK-A 63 curto | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | |
Projeção medida A | 80 mm | |
⌀ exterior D | 52,5 mm | |
Comprimento útil L1 | 54 mm | |
Curso de ajuste V | 10 mm | |
casquilho redutor adequado | 302140; 302135 | |
Tipo de produto | Mandril de expansão hidráulico |
Número do artigo | 307550 12 | |
EAN/GTIN | 4045197586964 | |
Número do fabricante | 307550 12 |