{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 16 mm | |
Alojamento | HSK-A 100 A = 120 | |
Norma de alojamento | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Forma | A | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC; HSC | |
Projeção medida A | 120 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
⌀ D3 | 31,13 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
L2 | 68 mm | |
Tipo de produto | Mandril de expansão hidráulico |
Número do artigo | 307543 16 | |
EAN/GTIN | 4062406115005 | |
Número do fabricante | 307543 16 |