{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 12 mm | |
Alojamento | HSK-A 63 A = 160 | |
Norma de alojamento | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Forma | A | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC; HSC | |
Projeção medida A | 160 mm | |
⌀ D2 | 22 mm | |
⌀ D3 | 33,84 mm | |
L2 | 113 mm | |
Furo Balluffchip | sim | |
Tipo de produto | Cono de expansión hidráulica |
Número do artigo | 307536 12 | |
EAN/GTIN | 4045197868732 | |
Número do fabricante | 307536 12 |