{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 6 mm | |
Alojamento | HSK-A 63 | |
Norma de alojamento | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Forma | A | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC; HSC | |
Projeção medida A | 80 mm | |
⌀ D2 | 12 mm | |
⌀ D3 | 15,57 mm | |
L2 | 34 mm | |
Tipo de produto | Mandril de expansão hidráulico |
Número do artigo | 307531 6 | |
EAN/GTIN | 4062406114909 | |
Número do fabricante | 307531 6 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandril de expansão hidráulico estreito 6
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
416,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
388,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | HSK-A 63 | HSK-A 63 curto |
Norma de alojamento | DIN 69893; ISO 12164-1 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Projeção medida A | 80 mm | 80 mm |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de fixação D1 | 6 mm | 6 mm |
Estratégia de maquinagem | HPC; HSC | HPC; HSC |
Tipo de produto | Mandril de expansão hidráulico | Mandril de expansão hidráulico |