{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 10 mm | |
Alojamento | HSK-A 100 | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Forma | A | |
Refrigeração interior | sim, com 80 bar máx. | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Projeção medida A | 90 mm | |
⌀ D2 | 30 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
L3 | 42 mm | |
Curso de ajuste V | 10 mm | |
Rosca M | M8×1 | |
Furo Balluffchip | sim | |
Tipo de produto | Mandril de expansão hidráulico |
Número do artigo | 307517 10 | |
EAN/GTIN | 4062406242060 | |
Número do fabricante | 307517 10 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandril de expansão hidráulica BASIC curto, estreito 10
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
416,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
516,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | HSK-A 100 | HSK-A 100 curto |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Projeção medida A | 90 mm | 90 mm |
Furo Balluffchip | sim | sim |
Forma | A | A |
Refrigeração interior | sim, com 80 bar máx. | sim |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 |