{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 16 mm | |
Alojamento | HSK-A 100 curto | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Refrigeração interior | sim | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC; HSC | |
Projeção medida A | 100 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
⌀ exterior D | 34 mm | |
Curso de ajuste V | 10 mm | |
Furo Balluffchip | sim | |
Furo do canal de refrigeração | não | |
Tipo de produto | Mandril de expansão hidráulico |
Número do artigo | 307504 16 | |
EAN/GTIN | 4067263265436 | |
Número do fabricante | 307504 16 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandril de expansão hidráulica Master Chuck Master Chuck 16
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
516,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
416,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
429,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ D2 | 27 mm | 38 mm | 38 mm |
Alojamento | HSK-A 100 curto | HSK-A 100 | HSK-A 100 |
Projeção medida A | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
⌀ exterior D | 34 mm | 50 mm | 50 mm |
Forma | A | A | A |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 |
Estratégia de maquinagem | HPC; HSC | HSC | HSC |