Mandril de expansão hidráulico Master Chuck, HSK-A 63 comprido, ⌀ de fixação D1: 6mm

N.º do artigo: 307503 6
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
27 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação D1 Preço unitário com IVA
  • Norma de alojamento: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Refrigeração interior: sí
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 en 25000 rpm
  • Concentricidade: ≤ 3

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação D1 6 mm
Alojamento HSK-A 63 largo
Norma de alojamento ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Refrigeração interior
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 en 25000 rpm
Concentricidade ≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem HPC; HSC
Projeção medida A 120 mm
⌀ D2 21 mm
⌀ exterior D 27 mm
Curso de ajuste V 10 mm
Furo Balluffchip sim
Furo do canal de refrigeração não
Tipo de produto Cono de expansión hidráulica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 307503 6
EAN/GTIN 4067263108375
Número do fabricante 307503 6

Descrição

Versão:

  • design fino (contorno de 4,5°, idêntico ao contorno de contração conforme DIN 69882-8)
  • Com RFID / perfuração Balluff-Chip.
  • Ajuste do comprimento axial, curso de 10 mm.
  • Uso de buchas redutoras possível.
  • Resistente à temperatura até 120 °C durante 4 horas.
  • Até 10× mais processos de aperto possíveis, em comparação com um mandril de expansão hidráulica padrão.
  • Muito baixo binário de aperto do parafuso de aperto – fácil manuseamento.
  • Novo sistema de fixação de expansão hidráulica patenteado– concentricidade premium fiável e duradoura.

Vantagem:

As mesmas propriedades que o mandril de encaixe por contração:
  • Precisão
  • Contorno de interferência extremamente fino e idêntico
Vantagens relativamente ao mandril de encaixe por contração:
  • Melhor amortecimento
  • Manuseamento mais fácil
  • Flexibilidade (através da redução de buchas)
  • Nenhum aparelho de contração necessário (custos, consumo de energia)

Vantagem:

Especialmente na construção de ferramentas e moldes e quando é necessário um contorno de interferência reduzido.
Para perfuração, mandrilagem e fresagem.
Para fixar ferramentas com tolerância da haste h6.

Material fornecido:

Inclui chave sextavada com cabo em T.

Acessórios especiais:

Tubo de refrigerante n.º 309880, chave de caixa n.º 309890, buchas redutoras n.º 302140; 302135; 302145; 302147 respetivamente tam. 12 e n.º 302150; 302155; 302160; 302165 respetivamente tam. 20.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta