{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Rosca M | M10×25 | |
Alojamento | HSK-A 63 | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Projeção medida A | 51 mm | |
⌀ do furo D1 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
Comprimento útil L1 | 25 mm | |
L2 | 5 mm | |
Tipo de produto | Conos para fresa con rosca |
Número do artigo | 307042 M10X25 | |
EAN/GTIN | 4045197706911 | |
Número do fabricante | 307042 M10X25 |