Mandril de controlo DIN 69893 300

N.º do artigo: 307012 300
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
61 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Medida A Preço unitário com IVA
  • Norma de alojamento: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Concentricidade: ≤ 3

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Projeção medida A 300 mm
Alojamento HSK-A 63
Norma de alojamento ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Concentricidade ≤ 3 µm
⌀ exterior D 40 mm
Tipo de produto Mandril de controlo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 307012 300
EAN/GTIN 4062406105082
Número do fabricante 307012 300

Descrição

Aplicación:

Para a aceitação de máquinas-ferramentas de acordo com a recomendação ISO R 230.

Volumen de suministro:

Inclui caixa de madeira e protocolo de teste.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta