{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para ⌀ da haste D1 | 40 mm | |
Alojamento | HSK-A 63 | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Projeção medida A | 105 mm | |
⌀ exterior D | 60 mm | |
Tipo de produto | Asiento para broca maciza |
Número do artigo | 307005 40 | |
EAN/GTIN | 4062406105266 | |
Número do fabricante | 307005 40 |