{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Cone Morse interior | 2 | |
Alojamento | HSK-A 63 | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 8000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 8 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Projeção medida A | 120 mm | |
⌀ exterior D | 32 mm | |
Tipo de produto | Adaptador de alojamentos |
Número do artigo | 306750 2 | |
Número do fabricante | 306750 2 |