{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do mandril d1 | 40 mm | |
⌀ de fixação D1 | 40 mm | |
Alojamento | HSK-A 100 A = 100 | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 6 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Projeção medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 89 mm | |
Comprimento do mandril porta-fresas L4 | 27 mm | |
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 | 40 | |
chave especial adequada n.º 309840 | 40 | |
Tipo de produto | Mandrino portafresas |
Número do artigo | 306678 40 | |
EAN/GTIN | 4045197290441 | |
Número do fabricante | 306678 40 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Encaixe de cabeça de fresagem 40
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
203,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
232,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
282,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
181,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | HSK-A 100 A = 100 | HSK-A 100 A = 100 | HSK-A 63 A = 100 | HSK-A 63 A = 100 |
⌀ do mandril d1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Forma | A | A | A | A |
Comprimento do mandril porta-fresas L4 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
chave especial adequada n.º 309840 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Concentricidade | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |