Descripción:
Llave para tornillos y alicate en una sola herramienta
Montaje cuidadoso de las atornilladuras en superficies delicadas (por ejemplo, armaduras cromadas)
Perfecto para doblar, sujetar, apretar o asir distintos tipos de piezas de trabajo
Ajuste del ancho de llave gracias al mecanismo de deslizamiento y las mandíbulas paralelas, sin escalonamientos
Bloqueo seguro una vez que se haya seleccionado el ancho de llave
Activación del mecanismo de deslizamiento desde prácticamente cualquier posición de ajuste
También se puede usar como tornillo de banco fuera del taller
Mordazas de protección disponibles como opción
Característica:
- Forma de la mordaza: Mordazas planas
- Tipos de juntas [mm]: Junta pasante
- Longitud total [mm]: 180 mm
- Diseño del mango [pulg.]: Aislamiento de buceo
- Color del mango: Azul
- Tamaño [inch]: 7
- Material: Acero templado
- Superficie: cromado
- Rango de sujeción [pulgadas]: 1.5/8
- Anchura de sujeción [mm]: 42 mm
- Aislamiento 1000 V: no
- Versión sin chispas: no
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: no