{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do mandril d1 | 22 mm | |
⌀ de fixação D1 | 22 mm | |
Alojamento | HSK-A 63 A = 100 | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Furo do canal de refrigeração | No se puede cerrar | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 6 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Projeção medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 48 mm | |
Comprimento do mandril porta-fresas L4 | 19 mm | |
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 | 22 | |
chave especial adequada n.º 309840 | 22 | |
Tipo de produto | Mandrino portafresas |
Número do artigo | 306562 22 | |
EAN/GTIN | 4045197468260 | |
Número do fabricante | 306562 22 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Encaixe de cabeça de fresagem com furo do canal de refrigeração 22
sob pedido
Em stock
100 peças em stock
179,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
32 peças em stock
151,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
189,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
183,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
43 peças em stock
209,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
135,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | HSK-A 63 A = 100 | HSK-A 63 A = 100 | HSK-F 63 A = 100 | HSK-A 100 A = 100 | HSK-A 100 A = 100 | HSK-A 63 A = 100 |
Projeção medida A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
⌀ exterior D | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
⌀ do mandril d1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
chave especial adequada n.º 309840 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Concentricidade | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |