La caja de rodillos está vacía

N.º do artigo: 3065391
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3065391
EAN/GTIN 4010886950982
Número do fabricante 3065391
Número L L60160 4887

Descrição

Descripción:

Ancha distancia entre ejes con dos ruedas en línea que permiten un movimiento sin riesgo de vuelco
Marco robusto de aluminio con protector de cantos, cubierta de plástico ABS resistente a los golpes
Robusto marco de aluminio con protección de parachoques, ubiertas de plástico ABS resistente a los impactos.
Panel para herramientas extraíble con 22 bolsillos para herramientas en la parte delantera y trasera

Característica:

  • Capacidad de carga dinámica [kg]: 30 kg
  • Anchura total [mm]: 490 mm
  • Altura total [mm]: 200 mm
  • Longitud total [mm]: 395 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta