Mandril porta-fresas combinado 27

N.º do artigo: 306170 27
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
7 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do mandril d1 Preço unitário com IVA
  • Norma de alojamento: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Forma: A
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 a 25000 min-1
  • Concentricidade: ≤ 6
  • Estratégia de maquinagem: HPC

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ do mandril d1 27 mm
⌀ de fixação D1 27 mm
Alojamento HSK-A 63 A = 160
Norma de alojamento ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
Forma A
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 a 25000 min-1
Concentricidade ≤ 6 µm
Estratégia de maquinagem HPC
Projeção medida A 160 mm
⌀ exterior D 48 mm
Comprimento do mandril porta-fresas L3 com anel arrastador 21 mm
Comprimento do mandril porta-fresas L4 33 mm
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 27
Anel arrastador sobressalente n.º 309870 27
chave especial adequada n.º 309840 27
Tipo de produto Mandril de encaixe para fresa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 306170 27
EAN/GTIN 4045197289940
Número do fabricante 306170 27

Descrição

Ejecución:

Com RFID / perfuração Balluff-Chip. Superfícies funcionais HSK processadas.

Aplicación:

Para apertar fresas frontais cilíndricas e cabeças de fresagem de ranhura longitudinal e cruzada.

Volumen de suministro:

Inclui mola de ajuste, anel arrastador e parafuso de aperto para fresa n.º 309860.

Partes opcionales:

Tubo de refrigerante n.º 309880, chave de caixa n.º 309890, chave especial n.º 309840, parafuso de aperto para fresa para refrigeração interna n.º 309861.

Nota:

A refrigeração interna só é possível com o parafuso de aperto adequado n.º 309861.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta