{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do mandril d1 | 32 mm | |
⌀ de fixação D1 | 32 mm | |
Alojamento | HSK-A 63 A = 100 | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 6 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Projeção medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 58 mm | |
Comprimento do mandril porta-fresas L3 com anel arrastador | 24 mm | |
Comprimento do mandril porta-fresas L4 | 38 mm | |
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 | 32 | |
Anel arrastador sobressalente n.º 309870 | 32 | |
chave especial adequada n.º 309840 | 32 | |
Tipo de produto | Mandril de encaixe para fresa |
Número do artigo | 306130 32 | |
EAN/GTIN | 4045197289919 | |
Número do fabricante | 306130 32 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Mandril porta-fresas combinado, HSK-A 63 A = 100, ⌀ do mandril d1: 32mm
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
152,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
182,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
45 peças em stock
112,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
37 peças em stock
141,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; ISO 12164-1 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; ISO 12164-1 |
Projeção medida A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
⌀ exterior D | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
Comprimento do mandril porta-fresas L4 | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Concentricidade | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
⌀ de fixação D1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 27 mm |
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 | 32 | 32 | 32 | 32 |