{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do mandril d1 | 13 mm | |
Alojamento | HSK-A 63 curto | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 6 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Projeção medida A | 60 mm | |
⌀ exterior D | 28 mm | |
Comprimento do mandril porta-fresas L3 com anel arrastador | 13 mm | |
Comprimento do mandril porta-fresas L4 | 23 mm | |
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 | 13 | |
Anel arrastador sobressalente n.º 309870 | 13 | |
chave especial adequada n.º 309840 | 13 | |
Tipo de produto | Mandril de encaixe para fresa |
Número do artigo | 306110 13 | |
EAN/GTIN | 4067263014836 | |
Número do fabricante | 306110 13 |