{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 1-16 mm | |
Alojamento | HSK-A 100 A = 160 | |
Norma de alojamento | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Forma | A | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Projeção medida A | 160 mm | |
⌀ exterior D | 35 mm | |
Comprimento útil LN | 85 mm | |
Mini-porca ER sobressalente n.º 309650 | 25 | |
Furo Balluffchip | sim | |
Tipo de produto | Portapinzas de sujeción |
Número do artigo | 305723 25 | |
EAN/GTIN | 4062406110758 | |
Número do fabricante | 305723 25 |