{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para pinças de aperto ER | 16 mm | |
⌀ de fixação D1 | 0,5-10 mm | |
Alojamento | HSK-A 63 A = 160 | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; ISO 12164-1 | |
Forma | A | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 en 20000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Projeção medida A | 160 mm | |
⌀ exterior D | 22 mm | |
Comprimento útil LN | 70 mm | |
Mini-porca ER sobressalente n.º 309650 | 16 | |
Furo Balluffchip | sim | |
Tipo de produto | Portapinzas de sujeción |
Número do artigo | 305717 16 | |
EAN/GTIN | 4062406422561 | |
Número do fabricante | 305717 16 |
Este artigo |
Recomendações |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandril de pinça de aperto ER Mini estreito 16
sob pedido
Em stock
212 peças em stock
152,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
283 peças em stock
201,10 €
155,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
58 peças em stock
226,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
73 peças em stock
209,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
191,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
274,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
81 peças em stock
124,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ exterior D | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Furo Balluffchip | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
Mini-porca ER sobressalente n.º 309650 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 en 20000 rpm | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25000 rpm | G 6,3 en 20000 rpm |
Tipo de produto | Portapinzas de sujeción | Mandril de pinça de aperto | Mandril de pinça de aperto | Mandril de pinça de aperto | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción |
Comprimento útil LN | 70 mm | 64 mm | 70 mm | 94 mm | 33 mm | 70 mm | 64 mm |