{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 20 mm | |
Alojamento | HSK-A 100 | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 en 15 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 5 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Projeção medida A | 100 mm | |
⌀ exterior da pinça de aperto D | 52 mm | |
Força de fixação até | 500 Nm | |
chave de gancho adequada n.º 628400 | 52 / 55 | |
Tipo de produto | Portapinzas de gran apriete |
Número do artigo | 305528 20 | |
EAN/GTIN | 4045197550880 | |
Número do fabricante | 305528 20 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandril de aperto automático 20
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
362,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
302,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | HSK-A 100 | HSK-A 63 |
Projeção medida A | 100 mm | 90 mm |
Forma | A | A |
chave de gancho adequada n.º 628400 | 52 / 55 | 52 / 55 |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 en 15 000 rpm | G 6,3 en 15 000 rpm |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC |
Tipo de produto | Portapinzas de gran apriete | Portapinzas de gran apriete |