Mandril de pinça de aperto ER de precisão HiRunER 32

N.º do artigo: 305524 32
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
36 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para tamanho de pinças de aperto ER Preço unitário com IVA
  • Norma de alojamento: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Concentricidade: ≤ 3
  • Estratégia de maquinagem: HSC; HPC

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alojamento HSK-A 63 medio
Norma de alojamento ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 en 25 000 rpm
Concentricidade ≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem HSC; HPC
Refrigeração interior
Área de aperto 2 mm - 20 mm
Projeção medida A 100 mm
⌀ exterior D 52 mm
Porca de aperto ER sobressalente n.º 309617 32
Chave de aperto ER n.º 309748; n.º 309749 32
Furo Balluffchip sim
Tipo de produto Portapinzas de sujeción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 305524 32
EAN/GTIN 4045197771728
Número do fabricante 305524 32

Descrição

Ejecución:

Os cones exteriores e interiores são retificados e todas as hastes são torneadas para uma melhor suavidade. Inclui RFID/perfuração Balluffchip, porca de aperto de alto desempenho até 25 000 rpm.

Ventaja:

  • Excelente precisão de concentricidade no sistema (bucha + pinça de aperto + porca de aperto), concentricidade de 3 µm com uma pinça de aperto de 2 µm, concentricidade de 6 µm com uma pinça de aperto de 5 µm.
  • Forças de retenção extremas (até um fator de 2 comparativamente com a bucha ER padrão).
  • Efeito de redução de vibração devido à porca de aperto de 2 peças (mini versão de uma peça).

Aplicación:

Para fixar ferramentas com haste cilíndrica em pinças de aperto conforme DIN 6499 - forma A e B.

Volumen de suministro:

Inclui porca de aperto de precisão.

Partes opcionales:

Tubo de refrigerante n.º 309880,
chave de caixa n.º 309890,
pinças de aperto ER Fahrion n.º 308901309432.
chave de gancho n.º 628400 ou chave dinamométrica n.º 309749 ou n.º 628520.

Nota:

  • Aperta apenas ⌀ nominal até tolerância de ⌀ da haste h 10.
  • A porca de fixação não está em combinação com a anilha de vedação.
  • Use sempre a bucha de aperto de precisão em combinação com a porca de fixação de precisão n.º 309617; 309618.
  • Utilizar em combinação com pinças de aperto Fahrion.
  • Remoção do anel de design azul necessária para pinças de aperto ER Fahrion HP-2µm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta