{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para pinças de aperto ER | 32 | |
Alojamento | HSK-A 100 comprido | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 20000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Área de aperto | 2 mm - 20 mm | |
Projeção medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Furo Balluffchip | sim | |
Tipo de produto | Mandril de pinça de aperto |
Número do artigo | 305487 32 | |
EAN/GTIN | 4045197712233 | |
Número do fabricante | 305487 32 |
Este artigo |
Recomendações |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandril de pinça de aperto ER, HSK-A 100 comprido, para tamanho de pinças de aperto ER: 32
sob pedido
Em stock
89 peças em stock
135,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
272 peças em stock
129,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
108 peças em stock
154,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
77 peças em stock
163,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
60 peças em stock
106,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
32 peças em stock
146,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
179,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 |
⌀ exterior D | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Furo Balluffchip | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
Forma | A | A | F | A | A | A | A |
para pinças de aperto ER | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Área de aperto | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 20000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 | G 6,3 a 20000 min-1 | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |