Mandril de pinça de aperto ER 16

N.º do artigo: 305485 16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
35 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para tamanho de pinças de aperto ER Preço unitário com IVA
  • Norma de alojamento: ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
  • Forma: A
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Concentricidade: ≤ 3
  • Estratégia de maquinagem: HSC

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para pinças de aperto ER 16
Alojamento HSK-A 100 largo
Norma de alojamento ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
Forma A
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 en 25 000 rpm
Concentricidade ≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem HSC
Área de aperto 0,5 mm - 10 mm
Projeção medida A 100 mm
⌀ exterior D 28 mm
Furo Balluffchip sim
Tipo de produto Portapinzas de sujeción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 305485 16
EAN/GTIN 4045197289704
Número do fabricante 305485 16

Descrição

Ejecución:

Com perfuração Balluff/RFID-Chip.
  • Todos os eixos torneados (funcionamento suave!).
  • Continuidade perfurada (sem parafuso de ajuste).
  • Superfícies funcionais HSK processadas.

Aplicación:

Para fixar ferramentas com haste cilíndrica em pinças de aperto ER conforme DIN 6499 − forma A e B.

Volumen de suministro:

Inclui porca de aperto High-Speed revestida.

Partes opcionales:

Tubo de refrigerante n.º 309880, chave de caixa n.º 309890, pinças de aperto ER n.º 308881309434, chave de aperto ER n.º 309680 ou 613300.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta