{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para pinças de aperto ER | 25 | |
Alojamento | HSK-A 63 A = 160 | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 20000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Área de aperto | 1 mm - 16 mm | |
Projeção medida A | 160 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
Furo Balluffchip | sim | |
Tipo de produto | Mandril de pinça de aperto |
Número do artigo | 305439 25 | |
EAN/GTIN | 4045197953773 | |
Número do fabricante | 305439 25 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mandril de pinça de aperto ER 25
sob pedido
Em stock
77 peças em stock
118,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
43 peças em stock
146,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
183,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
53 peças em stock
193,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
157,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-F 63 A = 160 | HSK-A 100 A = 160 | HSK-A 100 A = 160 |
Projeção medida A | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
⌀ exterior D | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Forma | A | A | F | A | A |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 20000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 | G 6,3 a 20000 min-1 |
Tipo de produto | Mandril de pinça de aperto | Mandril de pinça de aperto | Mandril de pinça de aperto | Mandril de pinça de aperto | Mandril de pinça de aperto |