{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para pinças de aperto ER | 25 | |
Alojamento | HSK-A 63 A = 130 | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 20000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Área de aperto | 1 mm - 16 mm | |
Projeção medida A | 130 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
Furo Balluffchip | sim | |
Tipo de produto | Mandril de pinça de aperto |
Número do artigo | 305434 25 | |
EAN/GTIN | 4062406545390 | |
Número do fabricante | 305434 25 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandril de pinça de aperto ER 25
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
105,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
269,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
102 peças em stock
105,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
68 peças em stock
135,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
153 peças em stock
135,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
53 peças em stock
176,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | HSK-A 63 A = 130 | PSC 63 A = 130 | SK 40 A = 130 | SK 50 A = 130 | HSK-A 63 A = 130 | HSK-A 100 A = 130 |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 26623-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 |
Projeção medida A | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
⌀ exterior D | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 20000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 |
Tipo de produto | Mandril de pinça de aperto | Mandril de pinça de aperto | Mandril de pinça de aperto | Mandril de pinça de aperto | Mandril de pinça de aperto | Mandril de pinça de aperto |