{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para pinças de aperto ER | 40 | |
Alojamento | HSK-A 63 ultracurto | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 20000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Área de aperto | 3 mm - 26 mm | |
Projeção medida A | 85 mm | |
⌀ exterior D | 63 mm | |
Furo Balluffchip | sim | |
Tipo de produto | Mandril de pinça de aperto |
Número do artigo | 305427 40 | |
EAN/GTIN | 4045197953759 | |
Número do fabricante | 305427 40 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandril de pinça de aperto ER 40
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
104,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
108 peças em stock
129,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Furo Balluffchip | sim | sim |
Forma | A | A |
para pinças de aperto ER | 40 | 40 |
Área de aperto | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 20000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 |
Estratégia de maquinagem | HSC | HSC |
Tipo de produto | Mandril de pinça de aperto | Mandril de pinça de aperto |