{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para pinças de aperto ER | 32 | |
Alojamento | HSK-F 63 ultracorto | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Forma | F | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Área de aperto | 2 mm - 20 mm | |
Projeção medida A | 75 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Furo Balluffchip | sim | |
Tipo de produto | Portapinzas de sujeción |
Número do artigo | 305426 32 | |
EAN/GTIN | 4045197587657 | |
Número do fabricante | 305426 32 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandril de pinça de aperto ER 32
sob pedido
Em stock
206 peças em stock
144,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
228 peças em stock
115,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
92,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção medida A | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
⌀ exterior D | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Furo Balluffchip | sim | sim | sim |
Forma | F | A | A |
Área de aperto | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 a 25000 min-1 | G 6,3 a 20000 min-1 |
Estratégia de maquinagem | HSC | HSC | HSC |