{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para pinças de aperto ER | 40 | |
Alojamento | HSK-A 63 comprido | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 20000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Área de aperto | 3 mm - 26 mm | |
Projeção medida A | 120 mm | |
⌀ exterior D | 63 mm | |
Furo Balluffchip | sim | |
Tipo de produto | Mandril de pinça de aperto |
Número do artigo | 305397 40 | |
EAN/GTIN | 4045197712202 | |
Número do fabricante | 305397 40 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandril de pinça de aperto ER 40
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
115,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
40 peças em stock
138,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
168,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
139,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
184,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
156,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | HSK-A 63 comprido | HSK-A 63 largo | HSK-A 100 largo | HSK-A 100 comprido | HSK-A 100 comprido | HSK-A 63 largo |
Projeção medida A | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
⌀ exterior D | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Forma | A | A | A | A | A | A |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Área de aperto | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm |
Estratégia de maquinagem | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC |