Martillo combinado blando y de bola, sin rebote, con el inserto de plástico como martillo blando, Inserto con cabezal de acero templado, para uso como martillo de bola, mango de fibra de vidrio de primera calidad, resistente a las muescas y roturas

N.º do artigo: 305.3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Martillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 305.3
EAN/GTIN 7610733254767
Número do fabricante PB 305.3
Número L L60060 2869

Descrição

Descripción:

  • Martillo combinado blando y de bola, sin rebote
  • Con el inserto de plástico como martillo blando
  • Inserto con cabezal de acero templado, para uso como martillo de bola
  • Mango de fibra de vidrio de primera calidad, resistente a las muescas y roturas
  • Anclaje seguro en el tubo del mango mediante adhesivo de dos componentes, máxima seguridad al trabajar
  • Amortiguación de rebotes mediante pesos en cabeza de martillo, para golpes intensos y precisos sin rebote
  • observe siempre las normas de seguridad cuando trabaje con herramientas de percusión: www.pbst.ch/safe

Característica:

  • Diámetro: 32 mm
  • Longitud completa Martillo: 320 mm
  • Longitud de la cabeza del martillo: 95 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta