Porta-pinças de fixação, extra fino, com refrigeração interna, HSK-E 40 A = 75, Área de aperto: 1-6mm

N.º do artigo: 304981 1-6
Copiar
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Entrega subsequente

Selecionar variação e quantidade de artigos

Área de aperto Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Norma de alojamento: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 a 25000 min-1
  • Concentricidade: ≤ 3
  • Estratégia de maquinagem: HSC

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Área de aperto 1 mm - 6 mm
Alojamento HSK-E 40 A = 75
Norma de alojamento ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 a 25000 min-1
Concentricidade ≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem HSC
Projeção medida A 75 mm
⌀ D1 10,1 mm
⌀ D2 13,5 mm
⌀ exterior D 44 mm
Furo Balluffchip sim
Comprimento útil LN 35 mm
Tipo de produto Mandril de pinça de aperto

Identificação e classificação

Número do artigo 304981 1-6
Copiar
EAN/GTIN 4250261554170
Copiar
Número do fabricante 310 10E6 640 1
Copiar
Fabricante Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Descrição

Versão:

  • Superfícies funcionais HSK processadas.
  • Hastes torneadas.
  • Com RFID / perfuração Balluff-Chip.
  • A pinça é fixada por trás, através do mandril, com um parafuso de aperto, sem necessidade de porca de aperto!

Vantagem:

O design extremamente fino permite a maquinação mesmo em componentes de difícil acesso, por exemplo, para o fabrico de ferramentas e moldes.
Grande alcance de trabalho e contorno otimizado para uma vibração reduzida. Arrefecimento através da ferramenta ou ao longo do veio utilizando placas de pinça.

Vantagem:

Para fixar ferramentas com haste cilíndrica conforme DIN 6499.

Material fornecido:

Inclui parafuso de aperto e chave com cabo em T.

Acessórios especiais:

Chave de caixa n.º 309890, pinças de aperto GARANT n.º 309563.
Pinças de aperto ALBRECHT n.º 309572 e 309573.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person