Chaleco softshell de alta visibilidad S

N.º do artigo: 304925175500S
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor high vis rot
Tamanho unissexo S
Tipo de produto Chaleco de señalización

Números de identificação e classificações

Número do artigo 304925175500S
EAN/GTIN 7330509425954
Número do fabricante 304925175500S

Descrição

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, tejido de 3 capas de laminación softshell, impermeable 10000 mm, cortaviento, transpirable Ret 7, 2, 300 g/m²

Detalles
Bolsillo de identificación extraíble
Cuello forrado de forro polar

Acabado
Espalda extendida

Bolsillos
Bolsillos en el pecho con cremallera y anilla en D, Bolsillos de pecho con solapa
Bolsillos interiores
Bolsillos delanteros con cremallera, forrados de forro polar

Reflex
Cinta reflectante de 65 mm de ancho, Cinta reflectante en hombros y cuerpo

Cierre frontal
Cremallera de plástico unidireccional

Funcionalidad
Material cortaviento e impermeable, sin costuras selladas

Descripción:

  • Moderno chaleco Softshell en colores Hi-Vis con un tejido impermeable y transpirable
  • El chaleco tiene cuello alto y un suave forro polar
  • Certificado según la norma EN 20471 para mejorar la visibilidad en el trabajo

Norma:

  • Combination Certification A M ->
  • Combination Cerfication D XXS-S
  • EN ISO 20471, XXS-S Class 1, M -> Class 2

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta