{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 10 mm | |
Alojamento | HSK-A 100 A = 160 | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 20000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | |
Projeção medida A | 160 mm | |
⌀ exterior D | 35 mm | |
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 | 10 | |
Tipo de produto | Mandril de superfície |
Número do artigo | 304417 10 | |
EAN/GTIN | 4062406422233 | |
Número do fabricante | 304417 10 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandril de superfície 10
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
134,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
155,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
168,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
183,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
124,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | HSK-A 100 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 100 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 |
Projeção medida A | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
⌀ exterior D | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de fixação D1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |